Bailey - Douille E27 Thermoplastique Blanc Monté en surface Inclinée Applique murale - 141127

CopieCopie
Bailey - Douille E27 Thermoplastique Blanc Monté en surface Inclinée Applique murale

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - E27

  • matériau - autre

  • type de fixation - fixation à vis

  • couleur - blanc

  • modèle - support de lampe en saillie

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681411278

Réf. Sonepar

03637141127

Réf. Fournisseur

141127

Marque

Bailey

douille:

E27

matériau:

autre

type de fixation:

fixation à vis

couleur:

blanc

modèle:

support de lampe en saillie

avec insertion de starter:

Non

avec collier:

Non

filetage de raccord:

sans

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI Douille E27 Thermoplastique Blanc Monté en surface Inclinée Applique murale 83x70mm

Les Atouts de l'article:

Douille monté en surface E27 en thermoplastique.