Bailey - Douille E27 Thermoplastique M10x1 Blanc Chemise filetée avec capuchon déco. - 141402

CopieCopie
Bailey - Douille E27 Thermoplastique M10x1 Blanc Chemise filetée avec capuchon déco.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - E27

  • matériau - plastique

  • type de fixation - fixation à vis

  • couleur - blanc

  • modèle - douille Edison

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681414026

Réf. Sonepar

03637141402

Réf. Fournisseur

141402

Marque

Bailey

douille:

E27

matériau:

plastique

type de fixation:

fixation à vis

couleur:

blanc

modèle:

douille Edison

avec insertion de starter:

Non

avec collier:

Non

filetage de raccord:

M10 x 1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI Douille E27 Thermoplastique M10x1 Blanche Chemise filetée avec capuchon décoratif

Les Atouts de l'article:

Douille E27 en thermoplastique avec filetage M10.