Bailey - Douille E27 Thermoplastique Plug-In Noir Chemise lisse 38x45mm pour chantier - 143113

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - E27
matériau - plastique
type de fixation - montage à clipsage
couleur - noir
modèle - douille Edison
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Renovation lampholder
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681431139
Réf. Sonepar
03637143113
Réf. Fournisseur
143113
Réf. Commerciale
Bailey
douille:
E27
matériau:
plastique
type de fixation:
montage à clipsage
couleur:
noir
modèle:
douille Edison
avec insertion de starter:
Non
avec collier:
Non
filetage de raccord:
sans
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Douille Thermoplastique Plug-In