Bailey - Douille E40 Céramique 60x72mm 16A 750V 5KV T270 sans câble - 141210

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - E40
matériau - céramique
type de fixation - autre
couleur - blanc
modèle - douille Edison
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Special lampholder
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681412107
Réf. Sonepar
03637141210
Réf. Fournisseur
141210
Marque
Bailey
douille:
E40
matériau:
céramique
type de fixation:
autre
couleur:
blanc
modèle:
douille Edison
avec insertion de starter:
Non
avec collier:
Non
filetage de raccord:
sans
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Douille en céramique résistante à la chaleur pour lampes à décharge.


