Bailey - Douille en porcelaine E27 Noire + Crochet Classe 2 Max 60W - 140330

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - E27
matériau - céramique
type de fixation - fixation à vis
couleur - noir
modèle - douille Edison
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Decorative lampholder
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681403303
Réf. Sonepar
03637140330
Réf. Fournisseur
140330
Marque
Bailey
douille:
E27
matériau:
céramique
type de fixation:
fixation à vis
couleur:
noir
modèle:
douille Edison
avec insertion de starter:
Non
avec collier:
Non
filetage de raccord:
M10 x 1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Cette douille E27 en porcelaine à double entrée au look rétro avec deux trous traversants peut être utilisée pour réaliser une guirlande lumineuse. Y compris le serre-câble. La partie inférieure est vissable afin qu'un capot (émail) puisse être fixé



