Bailey - Douille Métal Screw E14 Noir Striée à l'extérieur M10 Classe I Max 60W - 142062

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - E14

  • matériau - autre

  • type de fixation - fixation à vis

  • couleur - noir

  • modèle - douille Edison

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8714681420621

Réf. Sonepar

03637142062

Réf. Fournisseur

142062

Marque

Bailey

douille:

E14

matériau:

autre

type de fixation:

fixation à vis

couleur:

noir

modèle:

douille Edison

avec insertion de starter:

Non

avec collier:

Non

filetage de raccord:

M10 x 1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI Douille Métal Screw E14 Noir Striée à l'extérieur M10 Classe I Max 60W - Installation sur câble ou cordon textile 2 conducteurs + terre

Les Atouts de l'article:

Douille E14 en aluminium pour lampe vintage ou lampe decorative a culot E14. Avec serre-câble. Remarque, à utiliser uniquement en combinaison avec un câble à 3 fils conducteurs.