Bailey - Douille Métal Screw E27 Noir striée à l'extérieur M10 CLI Max 60W - 139697

CopieCopie
Bailey - Douille Métal Screw E27 Noir striée à l'extérieur M10 CLI Max 60W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - E27

  • matériau - autre

  • type de fixation - fixation à vis

  • couleur - noir

  • modèle - douille Edison

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681396971

Réf. Sonepar

03637139756

Réf. Fournisseur

139697

Réf. Commerciale

Bailey

douille:

E27

matériau:

autre

type de fixation:

fixation à vis

couleur:

noir

modèle:

douille Edison

avec insertion de starter:

Non

avec collier:

Non

filetage de raccord:

M10 x 1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI Douille Métal Screw E27 Noir striée à l'extérieur M10 Classe 1 Max 60W Installation câble 2 conducteurs + terre

Les Atouts de l'article:

Douille E27 en aluminium pour lampe vintage ou lampe decorative a culot E27. Avec serre-câble. Remarque, à utiliser uniquement en combinaison avec un câble à 3 fils conducteurs.