Bailey - Douille R7s Céramique 6A 250V T250 avec câbles 0.75mm² 250mm 1PC - 141214

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - R7s
matériau - céramique
type de fixation - autre
couleur - blanc
modèle - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Halogen lampholder
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681412145
Réf. Sonepar
03637141214
Réf. Fournisseur
141214
Marque
Bailey
douille:
R7s
matériau:
céramique
type de fixation:
autre
couleur:
blanc
modèle:
autre
avec insertion de starter:
Non
avec collier:
Non
filetage de raccord:
sans
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Douille en céramique résistante à la chaleur pour lampes halogènes à deux broches et LED.


