Bailey - Douille "Retro" aluminium E27 Gaine chromée et serre-câble M10 - 139694

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - E27

  • matériau - aluminium

  • type de fixation - fixation à vis

  • couleur - chrome

  • modèle - douille Edison

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8714681396940

Réf. Sonepar

03637139753

Réf. Fournisseur

139694

Marque

Bailey

douille:

E27

matériau:

aluminium

type de fixation:

fixation à vis

couleur:

chrome

modèle:

douille Edison

avec insertion de starter:

Non

avec collier:

Non

filetage de raccord:

M10 x 1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI Douille "Retro" aluminium E27 Gaine chromée et serre-câble M10 filetage creux Kit complet Classe 2 Max 60W

Les Atouts de l'article:

Douille en métal au look rétro avec intérieur en plastique adaptée au culot E27. Avec serre-câble. La partie inférieure est vissable pour fixer un abat-jour.