Bailey - Douille S14d Métal Or 70x42x33mm pour lampes S14d Max 60W - 144035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - S14d
matériau - autre
type de fixation - fixation à vis
couleur - autre
modèle - douille
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Special lampholder
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681440353
Réf. Sonepar
03637144035
Réf. Fournisseur
144035
Marque
Bailey
douille:
S14d
matériau:
autre
type de fixation:
fixation à vis
couleur:
autre
modèle:
douille
avec insertion de starter:
Non
avec collier:
Non
filetage de raccord:
sans
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Douille pour lampes LED décoratives BaiLinear S14d. La finition métallique de ce support de lampe offre un résultat encore meilleur. Les applications typiques sont les salles de bains, les miroirs, les alcôves et les cuisines.





