Bailey - Dr Mach Sphérique G40 Ba20d 24V 60W Calotte argentée Clair Axial CC-8 40x67mm - MMA1150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 60 W
tension de lampe - 24...24 V
courant nominal - 2500 mA
Culot - BA20d
application - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8714681117392
Réf. Sonepar
03637111739
Réf. Fournisseur
MMA1150
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
60 W
tension de lampe:
24...24 V
courant nominal:
2500 mA
Culot:
BA20d
application:
autre
Dr Mach Sphérique G40 Ba20d 24V 60W Calotte argentée Clair Axial CC-8 40x67mm Lampe pour applications médicales
Les Atouts de l'article:
Usinage précis, tolérances minimales dans la position de l'hélice. Corps de lampe compact. Remplissage de gaz inerte de haute qualité. Positionnement très précis dans le luminaire. Regroupement optimal des services. éclairage dentaire.
Les Atouts de l'article:
Usinage précis, tolérances minimales dans la position de l'hélice. Corps de lampe compact. Remplissage de gaz inerte de haute qualité. Positionnement très précis dans le luminaire. Regroupement optimal des services. éclairage dentaire.