Bailey - Driver LED Tridonic Gradable LCA 50W 100mA ? 400mA pour LED à courant contrôlé - 146942

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
variation DALI - Oui
variation par coupure de fin de phase - Non
variation par coupure de début de phase - Non
longueur - 280 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Light control
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681469422
Réf. Sonepar
03637146942
Réf. Fournisseur
146942
Réf. Commerciale
Bailey
indice de protection (IP):
IP20
variation DALI:
Oui
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
longueur:
280 mm
largeur:
30 mm
hauteur:
21 mm
modèle:
dynamique
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Oui
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Oui
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
boîtier:
boîtier métallique
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Non
adapté à une tension continue (côté primaire):
Oui
consommation d'énergie:
55 W
classe de protection:
I
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Driver LED gradable pour LED à courant contrôlé. Puissance de sortie max. 50 W. Courant de sortie réglable de 100 mA à 400 mA par résistance, DALI et ready2mains™. Gradable via DALI, DSI, SwitchDIM et ready2mains™.