Bailey - Driver pour dalle LED série suffix d (compatible DALI-2 + pushDIM) 30.4W 6-38V - 146930

CopieCopie
Bailey - Driver pour dalle LED série suffix d (compatible DALI-2 + pushDIM) 30.4W 6-38V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 103 mm

  • largeur - 69 mm

  • hauteur - 31 mm

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681469309

Réf. Sonepar

03637146930

Réf. Fournisseur

146930

Réf. Commerciale

Bailey

longueur:

103 mm

largeur:

69 mm

hauteur:

31 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

Driver pour dalle LED série suffix d 30.4W 6-38V - permet la variation / gradation de 1 à 100% et le pilotage par protocole DALI-2 ou pushDIM - accessoire compatible avec dalles LED références 143025 et 144195

Les Atouts de l'article:

Cette alimentation spéciale pour downlights, dalles LED et spots avec alimentation déportée est compatibles avec les modes de gradation suivants: DALI-2 + pushDIM. DALI-2 (DALI-2 DT6). Push (pushDIM). Il permet de remplacer l'alimentation d'un luminaire