Bailey - DULUX® T/E LED GX24q-4 ECG & AC 230V-240V 20W (42W) 2250lm 4000K 120° 45x165mm - 146274

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
2250...2250 lmSpécificités essentielles
Culot - GX24q-4
flux lumineux - 2250...2250 lm
puissance de la lampe - 20...20 W
efficacité lumineuse de la lampe - 112 lm/W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 31.468 kg CO2 eq.
Gamme
OSRAM DULUX® T/E LED HF & AC
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
03637582239
Réf. Fournisseur
146274
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
GX24q-4
flux lumineux:
2250...2250 lm
puissance de la lampe:
20...20 W
efficacité lumineuse de la lampe:
112 lm/W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
E
durée de vie nominale moyenne:
30000 h
longueur:
164.8 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
120...120 °
tension nominale (Un):
220...220 V
courant nominal:
88...88 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
2250 lm
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
45 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
200000
taux de distorsion harmonique (THD):
30
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
20 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
DULUX® T/E LED HF & AC MAINS LED de remplacement des CFLni culot GX24q à 4 broches pourfonctionnement sur tension secteur ou sur alimentation électronique.