Bailey - DYG GY9.5 30V 250W Clair Lampe spéciale studio projection et photo - P030DYG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 250 W
Culot - GY9,5
flux lumineux de la source - 0 lm
température de couleur - 0 K
tension de lampe - 30...30 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Special application
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681126844
Réf. Sonepar
03637112684
Réf. Fournisseur
P030DYG
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
250 W
Culot:
GY9,5
flux lumineux de la source:
0 lm
température de couleur:
0 K
tension de lampe:
30...30 V
intensité lumineuse:
0 cd
ANSI:
autre
longueur d'arc:
0 mm
longueur d'hélice:
0 mm
hauteur de point lumineux:
0 mm
diamètre du réflecteur:
0 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
halogène
Les Atouts de l'article:
Lampe spéciale studio projection et photo.


