Bailey - E10 Ballon 11x24mm 6V 100mA 0.1A 0.6W Clair 2.8lm 2000h C-2R Lampe miniature - E24006100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 0.6...0.6 W
flux lumineux de la source - 2.8 lm
Culot - E10
température de couleur - 2700 K
tension de lampe - 6...6 V
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Miniature edison screw
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681025314
Réf. Sonepar
03637102531
Réf. Fournisseur
E24006100
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe:
0.6...0.6 W
flux lumineux de la source:
2.8 lm
Culot:
E10
température de couleur:
2700 K
tension de lampe:
6...6 V
technologie:
lampe à incandescence
forme de la lampe:
sphère
couleur:
incolore
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
11 mm
longueur totale:
24 mm
adapté aux lampes de poche:
Non
adapté à l'affichage:
Non
convient pour gyrophare:
Non
courant nominal:
100 mA
durée de vie nominale moyenne:
2000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Bailey est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. E10 (MES)