Bailey - E10 Ballon 15x29mm 6.3V 320mA 0.32A 2W Clair 2000h C-2R Lampe miniature - E29006320

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- puissance de la lampe - 2...2 W 
- flux lumineux de la source - 0 lm 
- Culot - E10 
- température de couleur - 2700 K 
- tension de lampe - 6.3...6.3 V 
Emballage et conditions
- 10 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Miniature edison screw
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681028506
Réf. Sonepar
03637102853
Réf. Fournisseur
E29006320
Marque
Bailey
puissance de la lampe:
2...2 W
flux lumineux de la source:
0 lm
Culot:
E10
température de couleur:
2700 K
tension de lampe:
6.3...6.3 V
technologie:
lampe à incandescence
forme de la lampe:
sphère
couleur:
incolore
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
15 mm
longueur totale:
29 mm
adapté aux lampes de poche:
Non
adapté à l'affichage:
Non
convient pour gyrophare:
Non
courant nominal:
320 mA
durée de vie nominale moyenne:
2000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Bailey est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. E10 (MES)


