Bailey - E10 Tube 10x28mm 6.5V 150mA 0.15A 1W Clair 2000h C-2V Lampe miniature - E28006152

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 1...1 W

  • flux lumineux de la source - 4 lm

  • Culot - E10

  • température de couleur - 2700 K

  • tension de lampe - 6.5...6.5 V

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681026229

Réf. Sonepar

03637102623

Réf. Fournisseur

E28006152

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la lampe:

1...1 W

flux lumineux de la source:

4 lm

Culot:

E10

température de couleur:

2700 K

tension de lampe:

6.5...6.5 V

technologie:

lampe à incandescence

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

couleur:

incolore

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

diamètre:

10 mm

longueur totale:

28 mm

adapté aux lampes de poche:

Non

adapté à l'affichage:

Non

convient pour gyrophare:

Non

courant nominal:

150 mA

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BAI E10 Tube 10x28mm 6.5V 150mA 0.15A 1W Clair 2000h C-2V Lampe miniature spéciale

Les Atouts de l'article:

Bailey est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. E10 (MES)