Bailey - E12 10S6 19x48mm 250V 10W Clair 47lm 1500h C-5A Lampe miniature - E47250010

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 10...10 W

  • flux lumineux de la source - 47 lm

  • Culot - E12

  • température de couleur - 2700 K

  • tension de lampe - 250...250 V

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681031537

Réf. Sonepar

03637103187

Réf. Fournisseur

E47250010

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la lampe:

10...10 W

flux lumineux de la source:

47 lm

Culot:

E12

température de couleur:

2700 K

tension de lampe:

250...250 V

technologie:

lampe à incandescence

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

couleur:

incolore

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

diamètre:

19 mm

longueur totale:

48 mm

adapté aux lampes de poche:

Non

adapté à l'affichage:

Non

convient pour gyrophare:

Non

courant nominal:

40 mA

durée de vie nominale moyenne:

1500 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BAI E12 10S6 19x48mm 250V 10W Clair 47lm 1500h C-5A Lampe miniature spéciale - Applications: industrie - signalisation - automobile

Les Atouts de l'article:

Bailey Lights est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les types subminiatures sont les plus