Bailey - E14 Tube 13x30mm 260V 19mA 0.019A 5W Clair 2000h CC-7A Lampe miniature - E30260019

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 5...5 W
flux lumineux de la source - 20 lm
Culot - E14
température de couleur - 2700 K
tension de lampe - 260...260 V
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Miniature edison screw
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681029756
Réf. Sonepar
03637102975
Réf. Fournisseur
E30260019
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe:
5...5 W
flux lumineux de la source:
20 lm
Culot:
E14
température de couleur:
2700 K
tension de lampe:
260...260 V
technologie:
lampe à incandescence
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
couleur:
incolore
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
13 mm
longueur totale:
30 mm
adapté aux lampes de poche:
Non
adapté à l'affichage:
Non
convient pour gyrophare:
Non
courant nominal:
19 mA
durée de vie nominale moyenne:
2000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Bailey est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. E14 (SES)