Bailey - ECO DIM ECO-DIM.01 Variateur LED 0-300W Coupure de phase arrière - 144238

CopieCopie
Bailey - ECO DIM ECO-DIM.01 Variateur LED 0-300W Coupure de phase arrière

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commande - bouton pousse et tourne

  • type de charge - universel et LED

  • variation par coupure de fin de phase - Oui

  • variation par coupure de début de phase - Oui

  • couleur - bleu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8719322370525

Réf. Sonepar

03637223705

Réf. Fournisseur

144238

Marque

Bailey

type de commande:

bouton pousse et tourne

type de charge:

universel et LED

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

couleur:

bleu

composition:

mécanisme seul

mode de pose:

encastré

tension nominale (Un):

230...230 V

matériau:

métal

nombre de modules (construction modulaire):

0

nombre d'unités:

1

contrôle d'app via Bluetooth:

Non

cablage en série:

Non

commande auxiliaire possible:

Non

mémoire de valeurs de luminosité:

Oui

utilisable avec un bouton-poussoir:

Non

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Non

utilisable avec un détecteur de présence:

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Non

commande radio possible:

Non

commande infrarouge possible:

Non

luminosité min. contrôlable:

Oui

type de fixation:

fixation avec vis

qualité du matériau:

aluminium

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

5017

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

fréquence:

50...60 Hz

tension de commande:

230...230 V

puissance nominale charge ohmique/résistive:

300...300 W

puissance nominale de charge inductive:

0...0 VA

puissance nominale de charge capacitive:

300...300 VA

puissance max. de commutation LED:

300 W

consommation d'énergie:

0 W

type de connexion:

borne à vis

section de conducteur:

3...5 mm²

largeur d'appareil:

70.9 mm

hauteur d'appareil:

70.9 mm

profondeur d'appareil:

23.8 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

ECO DIM ECO-DIM.01 Variateur - Gradateur - Dimmer LED 0-300W Phase Coupure de phase arrière

Les Atouts de l'article:

Variateur LED universel coupure de phase avant et arrière (RLC) 0-300W (RC)/0-150W (RL). Petite profondeur d'installation (23 mm) Dimmabilité optimale Réglage MIN Système de démarrage progressif Push/turn Incl . raccords.