Bailey - ECO DIM ECO-DIM.02 PRO Variateur LED universel 0-250W coupure de phase AVT/ARR - 146209

CopieCopie
Bailey - ECO DIM ECO-DIM.02 PRO Variateur LED universel 0-250W coupure de phase AVT/ARR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commande - bouton pousse et tourne

  • composition - mécanisme seul

  • type de charge - universel et LED

  • variation par coupure de fin de phase - Oui

  • variation par coupure de début de phase - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8719322374240

Réf. Sonepar

03637237424

Réf. Fournisseur

146209

Réf. Commerciale

Bailey

type de commande:

bouton pousse et tourne

composition:

mécanisme seul

type de charge:

universel et LED

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

mode de pose:

encastré

tension nominale (Un):

230...230 V

couleur:

bleu

matériau:

métal

nombre de modules (construction modulaire):

0

nombre d'unités:

1

contrôle d'app via Bluetooth:

Non

cablage en série:

Non

commande auxiliaire possible:

Non

mémoire de valeurs de luminosité:

Oui

utilisable avec un bouton-poussoir:

Non

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Non

utilisable avec un détecteur de présence:

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Non

commande radio possible:

Non

commande infrarouge possible:

Non

luminosité min. contrôlable:

Oui

type de fixation:

fixation avec vis

qualité du matériau:

aluminium

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

5017

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

fréquence:

50...60 Hz

tension de commande:

230...230 V

puissance nominale charge ohmique/résistive:

300...300 W

puissance nominale de charge inductive:

0...0 VA

puissance nominale de charge capacitive:

300...300 VA

puissance max. de commutation LED:

250 W

consommation d'énergie:

0 W

type de connexion:

borne à vis

section de conducteur:

3...5 mm²

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

23 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

ECO DIM ECO-DIM.02 PRO Variateur LED universel 0-250W coupure de phase avant et arrière (PC et PA)

Les Atouts de l'article:

Variateur universel pour lampes LED pour gradation par coupure en début et fin de phase (RLC) 0-250W. Compatible avec de nombreuses marques de plaques de finition (voir site web EcoDim). Faible profondeur d'encastrement. Variation et stabilité de la