Bailey - ECO DIM ECO-DIM.05 Variateur Duo mural WiFi poussoir/tournant 2x 0-100W Coupure - 145733

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- type de commande - bouton pousse et tourne 
- type de charge - universel et LED 
- variation par coupure de fin de phase - Oui 
- variation par coupure de début de phase - Non 
- couleur - bleu 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
8719322373571
Réf. Sonepar
03637237357
Réf. Fournisseur
145733
Marque
Bailey
type de commande:
bouton pousse et tourne
type de charge:
universel et LED
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Non
couleur:
bleu
composition:
mécanisme seul
mode de pose:
encastré
tension nominale (Un):
230...230 V
matériau:
métal
nombre de modules (construction modulaire):
1
nombre d'unités:
1
contrôle d'app via Bluetooth:
Non
cablage en série:
Non
commande auxiliaire possible:
Non
mémoire de valeurs de luminosité:
Oui
utilisable avec un bouton-poussoir:
Oui
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Non
utilisable avec un détecteur de présence:
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Non
commande radio possible:
Non
commande infrarouge possible:
Non
luminosité min. contrôlable:
Oui
type de fixation:
fixation avec vis
qualité du matériau:
aluminium
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
5017
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
fréquence:
50...60 Hz
tension de commande:
230...230 V
puissance nominale charge ohmique/résistive:
100...100 W
puissance nominale de charge inductive:
0...0 VA
puissance nominale de charge capacitive:
100...100 VA
puissance max. de commutation LED:
100 W
consommation d'énergie:
0 W
type de connexion:
borne à vis
section de conducteur:
3...5 mm²
largeur d'appareil:
70 mm
hauteur d'appareil:
70 mm
profondeur d'appareil:
33.7 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Convient à la plupart des applications WiFi Smart Home (Tuya). Prise en charge vocale (via Google Assistant/Amazon Alexa). Gradabilité optimale et stabilité à la lumière. Réglages MIN & MAX. Protection contre les surcharges et les signaux parasites.



