Bailey - ECO DIM ECO-DIM.06 Prise avec variateur LED 0-150W Coupure de phase (RC) - 144249

CopieCopie
Bailey - ECO DIM ECO-DIM.06 Prise avec variateur LED 0-150W Coupure de phase (RC)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commande - bouton pousse et tourne

  • type de charge - universel et LED

  • variation par coupure de fin de phase - Oui

  • variation par coupure de début de phase - Non

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8719322370976

Réf. Sonepar

03637000129

Réf. Fournisseur

144249

Réf. Commerciale

Bailey

type de commande:

bouton pousse et tourne

type de charge:

universel et LED

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Non

couleur:

blanc

composition:

enfichable

mode de pose:

autre

tension nominale (Un):

230...230 V

matériau:

plastique

nombre de modules (construction modulaire):

0

nombre d'unités:

1

contrôle d'app via Bluetooth:

Non

cablage en série:

Non

commande auxiliaire possible:

Non

mémoire de valeurs de luminosité:

Oui

utilisable avec un bouton-poussoir:

Non

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Non

utilisable avec un détecteur de présence:

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Non

commande radio possible:

Non

commande infrarouge possible:

Non

luminosité min. contrôlable:

Oui

type de fixation:

autre

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

fréquence:

50...60 Hz

tension de commande:

230...230 V

puissance nominale charge ohmique/résistive:

100...100 W

puissance nominale de charge inductive:

0...0 VA

puissance nominale de charge capacitive:

100...100 VA

puissance max. de commutation LED:

100 W

consommation d'énergie:

0 W

type de connexion:

autre

largeur d'appareil:

110 mm

hauteur d'appareil:

48 mm

profondeur d'appareil:

40 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

ECO DIM ECO-DIM.06 Prise avec Variateur - Gradateur - Dimmer LED 0-150W Coupure de phase (RC)

Les Atouts de l'article:

Variateur LED à coupure de phase (RC) 0-150W LED. Réglage MIN. Adapté aux prises néerlandaises (sans terre). Gradation et stabilité lumineuse optimales. Gradation silencieuse. Système de démarrage progressif. Appuyez/tournez. Plug & Play !