Bailey - ECO DIM ECO-DIM.10 Z-Wave Module de gradation LED 250W - 144253

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commande - bouton-poussoir

  • type de charge - universel et LED

  • variation par coupure de fin de phase - Oui

  • variation par coupure de début de phase - Non

  • couleur - bleu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8719322371782

Réf. Sonepar

03637000133

Réf. Fournisseur

144253

Réf. Commerciale

Bailey

type de commande:

bouton-poussoir

type de charge:

universel et LED

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Non

couleur:

bleu

composition:

mécanisme seul

mode de pose:

installation intégrée

tension nominale (Un):

230...230 V

matériau:

plastique

nombre de modules (construction modulaire):

1

nombre d'unités:

1

contrôle d'app via Bluetooth:

Non

cablage en série:

Non

commande auxiliaire possible:

Non

mémoire de valeurs de luminosité:

Oui

utilisable avec un bouton-poussoir:

Oui

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Non

utilisable avec un détecteur de présence:

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Non

commande radio possible:

Non

commande infrarouge possible:

Non

luminosité min. contrôlable:

Oui

type de fixation:

autre

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

5017

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

fréquence:

50...60 Hz

tension de commande:

230...230 V

puissance nominale charge ohmique/résistive:

300...300 W

puissance nominale de charge inductive:

0...0 VA

puissance nominale de charge capacitive:

300...300 VA

puissance max. de commutation LED:

250 W

consommation d'énergie:

0 W

type de connexion:

borne à vis

section de conducteur:

3...5 mm²

largeur d'appareil:

45.1 mm

hauteur d'appareil:

45.1 mm

profondeur d'appareil:

19.8 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible IFTTT:

Non

ECO DIM ECO-DIM.10 Z-Wave Module de gradation Spécialement adapté pour lampes LED 250W

Les Atouts de l'article:

Module de gradation LED Z-Wave encastrable. LED jusqu'à 250W. Compteur de consommation, Réglage MIN, MAX & Vitesse. Dimmabilité optimale Connexion 2 fils (sans fil neutre) et 3 fils (avec fil neutre) possible démarrage progressif.