Bailey - ECO DIM ECO-DIM.10 Zigbee Module de gradation LED 250W - 144252

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commande - bouton-poussoir
type de charge - universel et LED
variation par coupure de fin de phase - Oui
variation par coupure de début de phase - Non
couleur - bleu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8719322371775
Réf. Sonepar
03637223717
Réf. Fournisseur
144252
Réf. Commerciale
Bailey
type de commande:
bouton-poussoir
type de charge:
universel et LED
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Non
couleur:
bleu
composition:
mécanisme seul
mode de pose:
installation intégrée
tension nominale (Un):
230...230 V
matériau:
plastique
nombre de modules (construction modulaire):
1
nombre d'unités:
1
contrôle d'app via Bluetooth:
Non
cablage en série:
Non
commande auxiliaire possible:
Non
mémoire de valeurs de luminosité:
Oui
utilisable avec un bouton-poussoir:
Oui
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Non
utilisable avec un détecteur de présence:
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Non
commande radio possible:
Non
commande infrarouge possible:
Non
luminosité min. contrôlable:
Oui
type de fixation:
autre
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
5017
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
fréquence:
50...60 Hz
tension de commande:
230...230 V
puissance nominale charge ohmique/résistive:
300...300 W
puissance nominale de charge inductive:
0...0 VA
puissance nominale de charge capacitive:
300...300 VA
puissance max. de commutation LED:
250 W
consommation d'énergie:
0 W
type de connexion:
borne à vis
section de conducteur:
3...5 mm²
largeur d'appareil:
45.1 mm
hauteur d'appareil:
45.1 mm
profondeur d'appareil:
19.8 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Module de gradation LED Zigbee encastrable Jusqu'à 250W LED Touchlink Réglage MIN, MAX et vitesse. Dimmabilité optimale Connexion 2 fils (sans fil neutre) et 3 fils (avec fil neutre) possible. Démarrage progressif.