Bailey - ECO DIM ECO-DIM.13 Variateur Inline Zigbee 0-250W Coupure de phase - 145736

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commande - autre

  • composition - mécanisme seul

  • type de charge - universel et LED

  • variation par coupure de fin de phase - Oui

  • variation par coupure de début de phase - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8719322373540

Réf. Sonepar

03637237354

Réf. Fournisseur

145736

Réf. Commerciale

Bailey

type de commande:

autre

composition:

mécanisme seul

type de charge:

universel et LED

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Non

mode de pose:

autre

tension nominale (Un):

230...230 V

couleur:

bleu

matériau:

plastique

nombre de modules (construction modulaire):

1

nombre d'unités:

1

contrôle d'app via Bluetooth:

Non

cablage en série:

Non

commande auxiliaire possible:

Non

mémoire de valeurs de luminosité:

Oui

utilisable avec un bouton-poussoir:

Non

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Non

utilisable avec un détecteur de présence:

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Non

commande radio possible:

Non

commande infrarouge possible:

Non

luminosité min. contrôlable:

Oui

type de fixation:

autre

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

5017

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

fréquence:

50...60 Hz

tension de commande:

230...230 V

puissance nominale charge ohmique/résistive:

250...250 W

puissance nominale de charge inductive:

0...0 VA

puissance nominale de charge capacitive:

250...250 VA

puissance max. de commutation LED:

250 W

consommation d'énergie:

0 W

type de connexion:

borne à vis

section de conducteur:

3...5 mm²

largeur d'appareil:

79.3 mm

hauteur d'appareil:

47.3 mm

profondeur d'appareil:

26.6 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible IFTTT:

Non

ECO DIM ECO-DIM.13 Variateur - Gradateur - Dimmer Inline Zigbee 0-250W Coupure de phase

Les Atouts de l'article:

Contrôle intelligent de divers luminaires à LED. Prise en charge du lien tactile. Convient à la plupart des systèmes domotiques Zigbee (Google Assistant/Home, Amazon Alexa, Philips Hue, Homey, Futurehome, Trust (Klikaanklikuit), Aduro smart, Aeotec