Bailey - ECO DIM ED-100003 Bouton de variateur (duo) Busch-Jaeger Reflex SI cache Blanc - 144240

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton rotatif
impression/marquage - sans
utilisation - variateur
couleur - blanc
numéro RAL (équivalent) - 9010
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Schakelmateriaal
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8719322370891
Réf. Sonepar
03637000124
Réf. Fournisseur
144240
Marque
Bailey
modèle:
bouton rotatif
impression/marquage:
sans
utilisation:
variateur
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9010
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
fixation à vis
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
largeur:
80.5 mm
hauteur:
3.19 mm
profondeur:
13 mm
Les Atouts de l'article:
Bouton duo pour variateur Busch-Jaeger Reflex SI Incl. plaque centrale et cadre. Le bouton du variateur et la plaque centrale s'adaptent dans les cadres Busch-Jaeger simples et multiples. 2x arbre rotatif en forme de D Convient pour le gradateur


