Bailey - ECO Double culot Renforcée R7s 240V 80W (100W) 1380lm Clair 8x117mm - XR117240080

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - R7s

  • flux lumineux de la source - 1380 lm

  • puissance de la source lumineuse - 80 W

  • température de couleur - 2900 K

  • durée de vie nominale moyenne - 2000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681001882

Réf. Sonepar

03637102193

Réf. Fournisseur

XR117240080

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

R7s

flux lumineux de la source:

1380 lm

puissance de la source lumineuse:

80 W

température de couleur:

2900 K

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

longueur totale:

117 mm

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

tension de lampe:

220...220 V

verre torsadé:

Non

diamètre:

8 mm

protection contre les UV:

Non

modèle:

clair

technique infrarouge:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

80 kWh

désignation de la lampe:

autre

BAI ECO Double culot Renforcée R7s 240V 80W (100W) 1380lm Clair 8x117mm Lampe halogène haute tension

Les Atouts de l'article:

Lampe halogène avec une très large gamme d'applications.