Bailey - ECO Flamme coup de vent C35 E14 240V 18W Clair Or 210lm 1500h 35x123mm - 20100030209

CopieCopie
Bailey - ECO Flamme coup de vent C35 E14 240V 18W Clair Or 210lm 1500h 35x123mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E14

  • flux lumineux de la source - 210 lm

  • puissance de la source lumineuse - 18 W

  • température de couleur - 2700 K

  • durée de vie nominale moyenne - 1500 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681302095

Réf. Sonepar

03637130209

Réf. Fournisseur

20100030209

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

E14

flux lumineux de la source:

210 lm

puissance de la source lumineuse:

18 W

température de couleur:

2700 K

durée de vie nominale moyenne:

1500 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

longueur totale:

123 mm

forme de la lampe:

flamme

tension de lampe:

220...220 V

verre torsadé:

Non

diamètre:

35 mm

protection contre les UV:

Oui

modèle:

clair

technique infrarouge:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

18 kWh

désignation de la lampe:

autre

BAI ECO Flamme coup de vent C35 E14 240V 18W Clair Or 210lm 1500h 35x123mm Lampe halogène haute tension

Les Atouts de l'article:

Alternative économe en énergie à la lampe à incandescence.