Bailey - Ecobasic T5 AC LED Tube 16x1149mm G5 25W (54W) 6500K HO 3750lm Verre 270° - 145763

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
3750...3750 lmtempérature de couleur:
6500...6500 KSpécificités essentielles
Culot - G5
flux lumineux - 3750...3750 lm
puissance de la lampe - 25...25 W
efficacité lumineuse de la lampe - 150 lm/W
température de couleur - 6500...6500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ecobasic LED tube
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681457634
Réf. Sonepar
03637145763
Réf. Fournisseur
145763
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
G5
flux lumineux:
3750...3750 lm
puissance de la lampe:
25...25 W
efficacité lumineuse de la lampe:
150 lm/W
température de couleur:
6500...6500 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
D
durée de vie nominale moyenne:
40000 h
longueur:
1149 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
270...270 °
tension nominale (Un):
120...240 V
courant nominal:
121...121 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
3750 lm
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
opale
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
froid Sup. à 5300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
16 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
90
nombre de cycles min.:
15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
25 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Tubes LED T5 pour fonctionnement directement sur le réseau avec lesquels les luminaires existants peuvent être rapidement et facilement mis à niveau vers LED. Installation: Connectez directement à la tension du réseau. Ce tube LED n'est pas adapté pour