Bailey - Ecobasic T5 AC LED Tube 16x1449mm G5 25W (35/49W) 6500K HO 3750lm Verre 270° - 145764

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

température de couleur:

6500...6500 K

Spécificités essentielles

  • Culot - G5

  • flux lumineux - 3750...3750 lm

  • puissance de la lampe - 25...25 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 150 lm/W

  • température de couleur - 6500...6500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681457641

Réf. Sonepar

03637145764

Réf. Fournisseur

145764

Marque

Bailey

Culot:

G5

flux lumineux:

3750...3750 lm

puissance de la lampe:

25...25 W

efficacité lumineuse de la lampe:

150 lm/W

température de couleur:

6500...6500 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

D

durée de vie nominale moyenne:

40000 h

longueur:

1449 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

270...270 °

tension nominale (Un):

120...240 V

courant nominal:

121...121 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

3750 lm

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

opale

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

froid Sup. à 5300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

16 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

90

nombre de cycles min.:

15000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

25 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI Ecobasic T5 AC LED Tube 16x1449mm G5 25W (35/49W) 6500K HO 3750lm Verre 270° Direct 120V-130V 230V-240V AC Lampe LED

Les Atouts de l'article:

Tubes LED T5 pour fonctionnement directement sur le réseau avec lesquels les luminaires existants peuvent être rapidement et facilement mis à niveau vers LED. Installation: Connectez directement à la tension du réseau. Ce tube LED n'est pas adapté pour