Bailey - Ecobasic T5 AC LED Tube 16x1449mm G5 30W (80W) 4000K HO 5200lm Verre 270° - 146907

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G5

  • efficacité lumineuse de la lampe - 173 lm/W

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015 - C

  • durée de vie nominale moyenne - 40000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681469071

Réf. Sonepar

03637146907

Réf. Fournisseur

146907

Marque

Bailey

Culot:

G5

efficacité lumineuse de la lampe:

173 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

C

durée de vie nominale moyenne:

40000 h

longueur:

1449 mm

facteur de puissance (cos phi):

0.95

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

5200 lm

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

opale

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

diamètre:

16 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

20000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

30 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI Tube LED Ecobasic T5 AC 16x1449mm G5 30W (80W) 4000K HO (High Output = Flux élevé) 5200lm Verre 270° - Démonter ballast existant - Branchement direct secteur 230V-240V AC

Les Atouts de l'article:

Tubes LED T5 pour fonctionnement directement sur le réseau, grâce auxquels les luminaires existants peuvent être rapidement et facilement convertis vers la technologie LED. Installation: Connectez directement à la tension du réseau. Ce tube LED n'est