Bailey - Ecobasic T5 LED Tube 16x1149mm HE G5 16W 4000K 1920lm Verre 270° ECG - 80100040808

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G5

  • flux lumineux - 1920...1920 lm

  • puissance de la lampe - 16...16 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 120 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681408087

Réf. Sonepar

03637140808

Réf. Fournisseur

80100040808

Marque

Bailey

Culot:

G5

flux lumineux:

1920...1920 lm

puissance de la lampe:

16...16 W

efficacité lumineuse de la lampe:

120 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

durée de vie nominale moyenne:

40000 h

longueur:

1149 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

270...270 °

tension nominale (Un):

80...80 V

courant nominal:

73...73 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.95

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Oui

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

1920 lm

intensité lumineuse:

0 cd

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

opale

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

autre

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

16 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.13

nombre de cycles min.:

15000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

16 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI Ecobasic T5 LED Tube 16x1149mm HE G5 16W 4000K 1920lm Verre 270° ECG Retrofit 28W/HE Uniquement compatible avec ballast HE/FH. Vérifiez la liste des ballasts avant l'installation.

Les Atouts de l'article:

Tube LED de 16mm de diamètre pour remplacer les lampes fluorescentes T5 HE. Installation: Utiliser uniquement en combinaison avec un ballast HE (FH), sans HO (FQ) ou multi-lampe. Ne connectez pas directement à la tension du réseau. Ne convient pas à