Bailey - Ecobasic T5 LED Tube 16x1449mm HE G5 20W 4000K 2400lm Verre 270° ECG - 80100040810

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G5
flux lumineux - 2400...2400 lm
puissance de la lampe - 20...20 W
efficacité lumineuse de la lampe - 120 lm/W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ecobasic LED tube
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681408100
Réf. Sonepar
03637140810
Réf. Fournisseur
80100040810
Marque
Bailey
Culot:
G5
flux lumineux:
2400...2400 lm
puissance de la lampe:
20...20 W
efficacité lumineuse de la lampe:
120 lm/W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
E
durée de vie nominale moyenne:
40000 h
longueur:
1449 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
270...270 °
tension nominale (Un):
80...80 V
courant nominal:
92...92 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.95
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Oui
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
2400 lm
intensité lumineuse:
0 cd
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
opale
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
autre
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
16 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.13
nombre de cycles min.:
15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
20 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Tube LED de 16mm de diamètre pour remplacer les lampes fluorescentes T5 HE. Installation: Utiliser uniquement en combinaison avec un ballast HE (FH), sans HO (FQ) ou multi-lampe. Ne connectez pas directement à la tension fu réseau. Ne convient pas à





