Bailey - Ecobasic T8 LED Tube 29x1500mm G13 24W (58W) 3000K 2520lm Verre Universel - 80100040815

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
2520...2520 lmtempérature de couleur:
3000...3000 KSpécificités essentielles
Culot - G13
flux lumineux - 2520...2520 lm
puissance de la lampe - 24...24 W
efficacité lumineuse de la lampe - 105 lm/W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ecobasic LED tube
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681408155
Réf. Sonepar
03637140815
Réf. Fournisseur
80100040815
Marque
Bailey
Culot:
G13
flux lumineux:
2520...2520 lm
puissance de la lampe:
24...24 W
efficacité lumineuse de la lampe:
105 lm/W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
1500 mm
désignation de la lampe:
T8
angle de rayonnement:
280...280 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
116...116 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Oui
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
2520 lm
intensité lumineuse:
0 cd
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
opale
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
29 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.15
nombre de cycles min.:
15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
24 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Tube LED T8 avec culot G13, idéal pour remplacer les tubes fluorescents T8 standard. Installation: Le détachement du ballast magnétique est facultatif, pas nécessaire. Ne convient pas pour une connexion en série. Remplacez le starter du tube fluorescent




