Bailey - ECODIM.03 Variateur LED Coupure de phase arrière (RC) 0-200W / avant (RL) 0-500W - 146611

CopieCopie
Bailey - ECODIM.03 Variateur LED Coupure de phase arrière (RC) 0-200W / avant (RL) 0-500W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commande - bouton pousse et tourne

  • type de charge - universel et LED

  • variation par coupure de fin de phase - Oui

  • variation par coupure de début de phase - Oui

  • couleur - bleu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8719322374578

Réf. Sonepar

03637237457

Réf. Fournisseur

146611

Marque

Bailey

type de commande:

bouton pousse et tourne

type de charge:

universel et LED

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

couleur:

bleu

composition:

mécanisme seul

mode de pose:

encastré

tension nominale (Un):

230...230 V

matériau:

métal

nombre de modules (construction modulaire):

0

nombre d'unités:

1

contrôle d'app via Bluetooth:

Non

cablage en série:

Non

commande auxiliaire possible:

Non

mémoire de valeurs de luminosité:

Oui

utilisable avec un bouton-poussoir:

Non

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Non

utilisable avec un détecteur de présence:

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Non

commande radio possible:

Non

commande infrarouge possible:

Non

luminosité min. contrôlable:

Oui

type de fixation:

fixation avec vis

qualité du matériau:

aluminium

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

5017

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

fréquence:

50...60 Hz

tension de commande:

230...230 V

puissance nominale charge ohmique/résistive:

500...500 W

puissance nominale de charge inductive:

0...0 VA

puissance nominale de charge capacitive:

500...500 VA

puissance max. de commutation LED:

500 W

consommation d'énergie:

0 W

type de connexion:

borne à vis

section de conducteur:

3...5 mm²

largeur d'appareil:

70.9 mm

hauteur d'appareil:

70.9 mm

profondeur d'appareil:

23.8 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

ECO DIM ECO-DIM.03 Variateur LED Universel 0-500W en coupure de phase avant (début phase = RL) ou 0-200W en coupure de phase arrière (RC) - combinaison possible avec la majorité des plaques de finition du marché

Les Atouts de l'article:

L'ECO-DIM.03 est le variateur idéal pour les fortes puissances. Ce variateur convient aux LED 0-500W, ce qui en fait l'un des variateurs les plus lourds de notre gamme ! De plus, ce variateur convient aux deux techniques de gradation (RLC), dispose d'un