Bailey - EcoPack 3pcs Ecobasic LED Standard A60 E27 8.5W 2700K Opale 806lm (60W) 230V - 145217

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
806...806 lmpuissance de la lampe:
8.5...8.5 WSpécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 806...806 lm
puissance de la lampe - 8.5...8.5 W
efficacité lumineuse de la lampe - 95 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Ecobasic LED bulb
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681452172
Réf. Sonepar
03637145217
Réf. Fournisseur
145217
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux:
806...806 lm
puissance de la lampe:
8.5...8.5 W
efficacité lumineuse de la lampe:
95 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
110 mm
désignation de la lampe:
type A
angle de rayonnement:
200...200 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
68...68 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.5
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
806 lm
forme de la lampe:
en forme de poire
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
opale
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud <3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
60 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
10000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
9 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
EcoPack Bailey pour une commodité raisonnable. Ici, 3 pièces de lampes LED ecobasiques populaires sont proposées dans 1 emballage. Le nom EcoPack a été choisi parce que les lampes sont ECOnomiquement favorables en termes de prix et sont emballées