Bailey - EcoPack 3pcs LED Filament Sphérique G45 E27 2W 2700K Clair 220lm (22W) 230V - 142721

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
220...220 lmSpécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 220...220 lm
puissance de la lampe - 2...2 W
efficacité lumineuse de la lampe - 110 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LED Filament ball
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681427217
Réf. Sonepar
03637142721
Réf. Fournisseur
142721
Marque
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux:
220...220 lm
puissance de la lampe:
2...2 W
efficacité lumineuse de la lampe:
110 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
E
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
75 mm
désignation de la lampe:
p45
angle de rayonnement:
320...320 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
20...20 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
220 lm
forme de la lampe:
sphère
Lampe à filament:
Oui
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
incolore
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
45 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
80
nombre de cycles min.:
15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
2 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
EcoPack Bailey pour une commodité raisonnable. Par la présente, 3 pièces de fameuses lampes à filament LED populaires sont proposées dans 1 emballage. Le nom EcoPack a été choisi parce que les lampes sont ECOnomiquement favorables en termes de prix et




