Bailey - EcoPack 5pcs LED PAR16 GU10 4.5W 2700K 350lm (50W) Gradable 220V-240V - 145230

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
350...350 lmtempérature de couleur:
2700...2700 KSpécificités essentielles
Culot - GU10
flux lumineux - 350...350 lm
puissance de la lampe - 4.5...4.5 W
efficacité lumineuse de la lampe - 78 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
BaiSpot LED MV
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681452301
Réf. Sonepar
03637145230
Réf. Fournisseur
145230
Marque
Bailey
Culot:
GU10
flux lumineux:
350...350 lm
puissance de la lampe:
4.5...4.5 W
efficacité lumineuse de la lampe:
78 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
54 mm
désignation de la lampe:
PAR16
angle de rayonnement:
38...38 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
25...25 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.7
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
350 lm
intensité lumineuse:
700 cd
forme de la lampe:
réflecteur
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
incolore
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
50 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
7500
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
5 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
EcoPack Bailey pour une commodité raisonnable. Ici, 5 pièces de lampes LED PAR16 Gradable populaires sont proposées dans 1 emballage. Le nom EcoPack a été choisi parce que les lampes sont ECOnomiquement favorables en termes de prix et sont emballées







