Bailey - Ecoplus T8 HO LED Tube 26x1500mm G13 22W (58W) 4000K 2560lm Verre EM + AC - 145884

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G13
flux lumineux - 3520...3520 lm
puissance de la lampe - 22...22 W
efficacité lumineuse de la lampe - 160 lm/W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ecoplus LED tube
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681458846
Réf. Sonepar
03637145884
Réf. Fournisseur
145884
Marque
Bailey
Culot:
G13
flux lumineux:
3520...3520 lm
puissance de la lampe:
22...22 W
efficacité lumineuse de la lampe:
160 lm/W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
C
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
1500 mm
désignation de la lampe:
T8
angle de rayonnement:
280...280 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
110...110 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Oui
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
3520 lm
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
opale
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
26 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
12500
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
22 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Tube LED T8 avec culot G13, idéal pour remplacer les tubes fluorescents T8 standard. Cette version Ecoplus a un rendement lumineux élevé (HO). Installation: Le détachement du ballast magnétique est facultatif, pas nécessaire. Ne convient pas pour une



