Bailey - ED-10013 Interrupteur sans fil Zigbee 2 Zones Noir - 146649

CopieCopie
Bailey - ED-10013 Interrupteur sans fil Zigbee 2 Zones Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de commande - Zigbee

  • montage de rails DIN - Non

  • tension d'entrée - 3...3 V

  • tension de sortie - 3...3 V

  • courant de sortie max. - 0.01 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Draadloze schakelaars Zigbee

Voir tous les produits de cette série

EAN

8719322371348

Réf. Sonepar

03637237134

Réf. Fournisseur

146649

Réf. Commerciale

Bailey

mode de commande:

Zigbee

montage de rails DIN:

Non

tension d'entrée:

3...3 V

tension de sortie:

3...3 V

courant de sortie max.:

0.01 A

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

sans

longueur:

80 mm

largeur:

80 mm

hauteur:

15 mm

modèle:

dynamique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

nombre de canaux de couleur:

0

programmable:

Oui

boîtier:

boîtier en plastique

montage en apparent:

Oui

encastré:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

ECODIM ED-10013 Interrupteur sans fil Zigbee 2 Zones Noir - Permet de contrôler 2 zones ou 2 groupes de luminaires (Fonctions MARCHE / ARRET / Variation si luminaires compatibles) - Fixation simple avec double-face ou adhésif mural

Les Atouts de l'article:

Cet interrupteur intelligent sans fil noir EcoDim peut être placé où vous le souhaitez grâce au ruban adhésif double face. Vous n’avez donc pas besoin de câblage pour cela. Cet interrupteur/émetteur mural sans fil peut contrôler deux groupes avec une