Bailey - EPW Réflecteur MR16 GY5.3 100V 360W 50x45mm Éclairage de projection - P100EPW

CopieCopie
Bailey - EPW Réflecteur MR16 GY5.3 100V 360W 50x45mm Éclairage de projection

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 360 W

  • Culot - GY5,3

  • flux lumineux de la source - 0 lm

  • température de couleur - 0 K

  • tension de lampe - 100...100 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681127377

Réf. Sonepar

03637112737

Réf. Fournisseur

P100EPW

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

360 W

Culot:

GY5,3

flux lumineux de la source:

0 lm

température de couleur:

0 K

tension de lampe:

100...100 V

intensité lumineuse:

0 cd

ANSI:

autre

longueur d'arc:

0 mm

longueur d'hélice:

0 mm

hauteur de point lumineux:

0 mm

diamètre du réflecteur:

0 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

halogène

EPW Réflecteur MR16 GY5.3 100V 360W 50x45mm Éclairage de projection Lampe spéciale studio projection et photo

Les Atouts de l'article:

Lampe spéciale studio projection et photo.