Bailey - F18W/T8 AQUASTAR-RETAIL Tube blanc froid 10000K spécial aquarium - 50200324770

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 18 W
Culot - G13
flux lumineux de la source - 900 lm
température de couleur - 10000 K
longueur - 600 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Special Products
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5410288006444
Réf. Sonepar
03637800645
Réf. Fournisseur
50200324770
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
18 W
Culot:
G13
flux lumineux de la source:
900 lm
température de couleur:
10000 K
longueur:
600 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
40-59
forme de la lampe:
torche
efficacité lumineuse de la lampe:
50 lm/W
couleur de la lumière:
174
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
froid Sup. à 5300 K
diamètre du tube:
26 mm
Diamètre de l'anneau:
0 mm
réflecteur interne:
Non
couleur:
blanc
application:
aquarium/eau douce
protection contre les éclats:
Non
bande d'allumage:
Non
allumage rapide:
Non
utilisation sans starter:
Non
lampe à spectre intégral:
Non
adapté aux luminaires Ex:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
à double paroi:
Non
pour des applications à faibles températures:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
15 kWh
durée de vie nominale moyenne:
10000 h
désignation de la lampe:
T8
Les Atouts de l'article:
Température de couleur 10.000K recréant le spectre lumineux tropical. Pour aquariums frais et marins. Excellente combinaison avec DaylightStar.