Bailey - Fibre Optics EPT Réflecteur MR16 GX5.3 10.8V 42W 2900K Halogène C-6 50x44mm - 146903

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 42 W
Culot - GX5,3
température de couleur - 2906 K
position de brûlage - autre
ANSI - EPT
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Special application
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681469033
Réf. Sonepar
03637146903
Réf. Fournisseur
146903
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
42 W
Culot:
GX5,3
température de couleur:
2906 K
position de brûlage:
autre
ANSI:
EPT
longueur d'arc:
0 mm
forme d'hélice:
autre
longueur totale:
44.45 mm
diamètre:
50.67 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
halogène
Les Atouts de l'article:
Une gamme complète de lampes de projecteur spécialisées, conçues avec précision, avec des filaments personnalisés qui optimisent la luminosité de la source et offrent des performances élevées dans de nombreuses applications. Haute efficacité de