fin de vie

Bailey - Fibre Optics EPT Réflecteur MR16 GX5.3 10.8V 42W 2900K Halogène C-6 50x44mm - P010EPT/04

CopieCopie
Bailey - Fibre Optics EPT Réflecteur MR16 GX5.3 10.8V 42W 2900K Halogène C-6 50x44mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 42 W

  • Culot - GX5,3

  • flux lumineux de la source - 0 lm

  • température de couleur - 2906 K

  • tension de lampe - 10.8...10.8 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0043168993432

Réf. Sonepar

03637899343

Réf. Fournisseur

P010EPT/04

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

42 W

Culot:

GX5,3

flux lumineux de la source:

0 lm

température de couleur:

2906 K

tension de lampe:

10.8...10.8 V

intensité lumineuse:

0 cd

position de brûlage:

autre

ANSI:

EPT

longueur d'arc:

0 mm

forme d'hélice:

autre

longueur d'hélice:

0 mm

hauteur de point lumineux:

0 mm

diamètre du réflecteur:

50 mm

longueur totale:

44.45 mm

diamètre:

50.67 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

halogène

BAI Fibre Optics EPT Réflecteur MR16 GX5.3 10.8V 42W 2900K Halogène C-6 50.67x44.45mm Éclairage de projection

Les Atouts de l'article:

Une gamme complète de lampes de projecteur spécialisées, conçues avec précision, avec des filaments personnalisés qui optimisent la luminosité de la source et offrent des performances élevées dans de nombreuses applications. Haute efficacité de