Bailey - FIS 8022 Sphérique Ba20d 12V 50W 1200lm 50h Clair LCL39.5 35x69mm Microscope - P0128022/12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 50 W
Culot - autre
flux lumineux de la source - 1200 lm
température de couleur - 2700 K
tension de lampe - 12...12 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
FIS Studio/Projection/Photo
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681192535
Réf. Sonepar
03637119253
Réf. Fournisseur
P0128022/12
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
50 W
Culot:
autre
flux lumineux de la source:
1200 lm
température de couleur:
2700 K
tension de lampe:
12...12 V
intensité lumineuse:
0 cd
position de brûlage:
au choix
ANSI:
autre
longueur d'arc:
0 mm
forme d'hélice:
autre
longueur d'hélice:
0 mm
hauteur de point lumineux:
39.5 mm
diamètre du réflecteur:
0 mm
longueur totale:
70 mm
diamètre:
35 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
lampe à incandescence
Les Atouts de l'article:
Pour l'optique et l'optoélectronique