Bailey - FIS A60 B22d 235V 60W Clair 6795B 60x107mm Lampe pour feux de signalisation - 70301215902

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 60 W
Culot - B22d
modèle - clair
tension de lampe - 235...235 V
nombre d'hélices - 1
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FIS Traffic signalling
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681159026
Réf. Sonepar
03637115902
Réf. Fournisseur
70301215902
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
60 W
Culot:
B22d
modèle:
clair
tension de lampe:
235...235 V
nombre d'hélices:
1
adapté aux feux de circulation:
Oui
adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:
Oui
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté aux panneaux de signalisation:
Non
halogène:
Non
avec réflecteur:
Non
Les Atouts de l'article:
Souvent utilisé dans un feu de signalisation.