Bailey - FIS BA20d/23 25x63mm 12V 24W SIG10184 240lm 2000Hrs lampe de signalisation - 142304

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 24 W
Culot - BA20d
modèle - clair
tension de lampe - 12...12 V
nombre d'hélices - 1
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
FIS Traffic signalling
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681423042
Réf. Sonepar
03637000119
Réf. Fournisseur
142304
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
24 W
Culot:
BA20d
modèle:
clair
tension de lampe:
12...12 V
nombre d'hélices:
1
adapté aux feux de circulation:
Non
adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté aux panneaux de signalisation:
Non
halogène:
Non
avec réflecteur:
Non
Les Atouts de l'article:
Pour l'optique et l'optoélectronique