Bailey - FIS Ba20s 36X67mm 10V 20W SIG1227Ü lampe de signalisation - 70301215868

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 20 W
Culot - BA20s
modèle - clair
tension de lampe - 10...10 V
nombre d'hélices - 1
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
FIS Traffic signalling
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681158685
Réf. Sonepar
03637115868
Réf. Fournisseur
70301215868
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
20 W
Culot:
BA20s
modèle:
clair
tension de lampe:
10...10 V
nombre d'hélices:
1
adapté aux feux de circulation:
Oui
adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:
Oui
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté aux panneaux de signalisation:
Non
halogène:
Non
avec réflecteur:
Non
Les Atouts de l'article:
Pour les systèmes de feux de circulation dans la circulation routière